三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19899818
品番
EL-LFB45001B AHX(26N4)
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
タイプ
2600lm連続調光
消費電力(W)
19
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.5
光束(Lm)
2500
調光の可否
可