三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
18
注文コード
19899863
品番
EL-LYB4041B AHN(26N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
2600lm固定出力
消費電力(W)
18
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.3
光束(Lm)
2490
調光の可否
否