画像準備中

LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19900283 品番EL-LYB4262B AHN(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は調光の可否・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)56 タイプ3900lm固定出力 回避形 定格固定出力 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 光束(Lm)6690

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19900283 EL-LYB4262B AHN(39N3) 46389709 EL-LYB4262B AHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする