三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19900414
品番
EL-LFB45702B AHX(26N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
タイプ
2600lm連続調光
消費電力(W)
34
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.6
光束(Lm)
4680
調光の可否
可