画像準備中

LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ3400lm固定出力 注文コード19900676 品番EL-LYX4072B AHN(34N3A)
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)45 タイプ3400lm固定出力 定格固定出力 エネルギー消費効率(Lm/W)132 光束(Lm)5940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする