三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の ルーバ・カバー
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2000lm連続調光
注文コード
19900694
品番
EL-LYX4072B AHX(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
32
タイプ
2000lm連続調光
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
109
光束(Lm)
3490