三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の ルーバ・カバー
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2500lm連続調光
注文コード
19900703
品番
EL-LYX4072B AHX(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
38
タイプ
2500lm連続調光
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光束(Lm)
4370
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19900703
EL-LYX4072B AHX(25N4)
46390068
EL-LYX4072B AHX(25N5)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です