三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 オプション取付可能タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19900764
品番
EL-LYX4022A AHX(26N4)
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.7
光束(Lm)
4750
明るさ(Lm)
2600
調光の可否
可