三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 オプション取付可能タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19900773
品番
EL-LYX4022A AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
46
エネルギー消費効率(Lm/W)
135
光束(Lm)
6210
明るさ(Lm)
3400
調光の可否
可