三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の ルーバ・カバー
LDL40ランプ 直付形 4灯用 ルーバ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2600lm連続調光
注文コード
19900816
品番
EL-LYX4004A AHX(26N4)
参考基準価格(税別)
¥161,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
68
タイプ
2600lm連続調光
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.4
光束(Lm)
8940