三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19900868
品番
EL-LYX4014A AHX(26N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥117,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
タイプ
2600lm連続調光
消費電力(W)
68
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.7
光束(Lm)
9570
調光の可否
可