4.5X12 ツヤケシシロステン(+)サラコ 大阪魂 19902885 4.5X12 ツヤケシシロステン(+)サラコ 大阪魂 19902885 4.5X12 ツヤケシシロステン(+)サラコ 大阪魂 19902885

ツヤケシシロステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19902885 品番 4.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,488
販売価格(税別)
7,716

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.75 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.55 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする