大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツヤケシシロステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19903269
品番
6X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,440
販売価格(税別)
¥
4,945
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
19
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6