大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
ステンメッキ(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1袋(230個)
注文コード
19904048
品番
5X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,122
販売価格(税別)
¥
15,565
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ