両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19904447 品番 RMFWB-2224
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!

形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 二面幅(inch)11/16×3/4 寸法L(mm)267 用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! トラスコ品番781-2205 質量(g)270 タイプ首振 寸法D1(mm)31.8 寸法D2(mm)33.9 寸法T1(mm)10.3 寸法T2(mm)11.2 首振りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする