大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
ステンメッキ(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
19904730
品番
10X70(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,122
販売価格(税別)
¥
11,929
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ