カーストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19904876 品番ST-500A
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。
高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。
スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。
コンクリート下地用。
適用車輌:2tトラックまで。
長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。

材質プラスチック グレー 付属品スチールオールアンカー1080 2本 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×130×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19904876
2024-08-03
用途:
車庫の車止め
運輸・通信業

車庫の車止めに購入した。設置にもアンカーボルトが2本付与されており容易に設置できた。安定性もよく長く使えそう。スポーツカーのような車高の低いクルマでも大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする