スリムアップスリム コーンスープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(360g) 注文コード19905944 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

味も量も自分好みに調整できる、濃厚コーンスープ。
濃厚スイートコーンのとろけるおいしさがうれしいスープ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。

栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:3.3g、糖質:15.0g、食物繊維:5.4g、ナトリウム:648mg、ビタミンA:150〜450μg、ビタミンB1:0.56mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:29mg、ビタミンD:1.7〜6.0μg、ビタミンE:2.7mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:80μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:3.8mg、カリウム:600mg、銅:0.05〜0.14mg、亜鉛:0.48〜1.17mg、マンガン:0.08〜0.21mg、セレン:2.3〜7.1μg、CoQ10:10mg、アルギニン:510〜1450mg、リジン:520〜1480mg、ヒスチジン:190〜540mg、フェニルアラニン:360〜1000mg、チロシン:250〜720mg、ロイシン:620〜1750mg、イソロイシン:310〜880mg、メチオニン:140〜390mg、バリン:420〜1180mg、アラニン:570〜1630mg、グリシン:980〜2740mg、プロリン:990〜2770mg、グルタミン酸:2160〜6070mg、セリン:400〜1140mg、スレオニン:300〜830mg、アスパラギン酸:690〜1940mg、トリプトファン:70〜210mg、シスチン:50〜150mg、コラーゲン5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19905944
2022-06-29
用途:
食事に

インスタントのコーンスープよりも濃厚で凄く美味しい。付属のスプーンに2杯とお湯200ccで割って飲んでますが、これでも十分濃厚なコーンスープです。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする