アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 天然成分
ディアナチュラ DHA with イチョウ葉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(240粒)
注文コード
19906163
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
考える力が気になる方に。
人の体内で作ることができない必須脂肪酸DHAを4粒中に500mg配合しました。さらに、イチョウ葉エキスをプラス。
一日あたりの目安量
4粒
栄養成分
(1日4粒あたり)エネルギー:13.61kcal、たんぱく質:0.51g、脂質:1.27g、炭水化物:0.036g、ナトリウム:0.64mg
配合成分
(1日4粒あたり)DHA:500mg、EPA:65mg、イチョウ葉エキス末:12mg