アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品・ドリンク
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの コラーゲン
ディアナチュラ コンドロイチン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(90粒)
注文コード
19906267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,726
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
活動的な日常生活のために。
加齢と共に減少するコンドロイチンを3粒中に455mg配合。さらに、グルコサミン、ヒアルロン酸をプラス。
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:3.33kcal、たんぱく質:0.29g、脂質:0.0050g、炭水化物:0.53g、ナトリウム:31.48mg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、コンドロイチン(サメ軟骨抽出物由来):455mg、グルコサミン:100mg、ヒアルロン酸:1mg