- ディアナチュラ ビタミンB群 アサヒフードアンドヘルスケア 19906337

ディアナチュラ ビタミンB群

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30粒) 注文コード19906337 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

元気をチャージしたい忙しい方に。
8種のビタミンB群を配合。ビタミンB群は偏らずバランスよくとることが大切です。

栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:0.95kcal、たんぱく質:0.079g、脂質:0.003g、炭水化物:0.152g、ナトリウム:0.058mg、ビオチン:45μg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:20μg、パントテン酸:5.5mg、ナイアシン:11mg、葉酸:200μg、ビール酵母:20mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする