アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント・プロテイン
アサヒフードアンドヘルスケアの サプリメント
ディアナチュラ ビタミンB群
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
19906346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
元気をチャージしたい忙しい方に。
8種のビタミンB群を配合。ビタミンB群は偏らずバランスよくとることが大切です。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:0.95kcal、たんぱく質:0.079g、脂質:0.003g、炭水化物:0.152g、ナトリウム:0.058mg、ビオチン:45μg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:20μg、パントテン酸:5.5mg、ナイアシン:11mg、葉酸:200μg、ビール酵母:20mg