ディアナチュラ ブルーベリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60粒) 注文コード19906407 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,510
販売価格(税別)
1,398

スマホやゲームなどを楽しむ方に。
ブルーベリーは北欧に自生するビルベリー種の果実から抽出したエキスを使用しています。さらに、カロテノイドの一種ルテインと、ベリー類の仲間であるカシスエキスをプラスしました。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:1.88kcal、たんぱく質:0〜0.05g、脂質:0.0092g、炭水化物:0.44g、ナトリウム:0.2〜1mg 配合成分(1日2粒あたり)ルテイン(マリーゴールド由来):1mg、ブルーベリーエキス末:(アントシアニジン25%含有)、カシスエキス末:20mg(カシスアントシアニン10%含有) 一日あたりの目安量2粒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする