ディアナチュラ ルテイン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30粒) 注文コード19906443 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

新聞や読書を楽しみたい方に。
マリーゴールド由来のルテインを使用しています。さらに、メグスリノキとビタミンEをプラスしました。新聞や読書が好きな方の健康をサポートします。

栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:2.17kcal、たんぱく質:0.10g、脂質:0.18g、炭水化物:0.037g、ナトリウム:0.48mg、ビタミンE:40mg、ルテイン:12mg、メグスリノキエキス末:20mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19906443
2022-11-21
用途:
毎日服用
製造業

ルテイン接種のため毎日服用しています。今のところまだ効果を実感していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする