- ディアナチュラ 黒セサミン アサヒフードアンドヘルスケア 19906477

ディアナチュラ 黒セサミン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(60粒)注文コード19906477品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,938
販売価格(税別)
1,794

スタミナのある毎日を送りたい方に。
セサミン25mgと1日分の亜鉛(栄養素等表示基準値より算出)を手軽に補給。
セサミンに加えて、V.E、亜鉛、醗酵黒にんにく末、マカエキス末、セレンを配合。にんにくは、約1ヶ月醗酵熟成させた国産の黒にんにくを使用しています。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:4.42kcal、たんぱく質:0.25g、脂質:0.3g、炭水化物:0.18g、ナトリウム:0~0.7mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:60mg、セレン:23μg、セサミン:25mg、醗酵黒にんにく末:60mg、マカエキス末:60mg一日あたりの目安量2粒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする