アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの ビール酵母
ディアナチュラ 大豆イソフラボン with レッドクローバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30粒)
注文コード
19906495
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,079
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
若々しさを大事にする方に。
大豆の胚芽に多く含まれるイソフラボンと、ヨーロッパで利用されているレッドクローバーのイソフラボンをW配合。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:1.02kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.011g、炭水化物:0.23g、ナトリウム:0mg
配合成分
(1日1粒あたり)イソフラボンアグリコンとして:26mg(大豆由来:25mg、レッドクローバー由来:1mg)