- ディアナチュラゴールド EPA&DHA アサヒフードアンドヘルスケア 19906565

ディアナチュラゴールド EPA&DHA

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(180粒)注文コード19906565品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
1,998

中性脂肪を減らす。

栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:26.54kcal、たんぱく質:0.92g、脂質:2.46g、炭水化物:0.18g、食塩相当量:0g機能性関与成分(1日6粒あたり)EPA:600mg、DHA:260mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906556
2024-02-27
用途: 中性脂肪を下げられたらと思い購入いたしました。
勝栄恒産運輸・通信業

まだ服用し始めて間もないので感じ取れませんが、分かり次第まだレビューいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする