アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 青汁
ディアナチュラスタイル 20種類の国産野菜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(80粒)
注文コード
19906617
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
20種類の野菜はすべて国産100%
原材料
(使用野菜)さつまいも・かぼちゃ・大麦若葉・ケール・ゴーヤ・ほうれん草・小松菜・紫いも・ごぼう・れんこん・にんじん・スイートコーン・桑葉・ブロッコリー・明日葉・ごま若葉・大葉・山芋・たまねぎ・甘諾若葉
栄養成分
(1日4粒あたり)エネルギー:4.8kcal、たんぱく質:0.08g、脂質:0.01〜0.1g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:0.1〜3mg