アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの コラーゲン
ディアナチュラスタイル コラーゲン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(120粒)
注文コード
19906696
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低分子コラーゲンが手軽に補える。
毎日摂りたい低分子コラーゲンに1日分(栄養素等表示基準値より算出)のビタミンC、B1、B2、B6配合。
栄養成分
(1日6粒あたり)エネルギー:8.85kcal、たんぱく質:2.04g、脂質:0.014g、炭水化物:0.14g、ナトリウム:13.99mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンC:80mg、コラーゲン:2050mg