アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの ダイエットサプリ
ディアナチュラスタイルカルニチン×BCAA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80粒)
注文コード
19906897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
L-カルニチンで健康な毎日を。
不足しがちなL-カルニチンに必須アミノ酸BCAAを配合。
栄養成分
(1日4粒あたり)エネルギー:6.84kcal、たんぱく質:0.72g、脂質:0.018g、炭水化物:0.95g、ナトリウム:0.23mg
配合成分
(1日4粒あたり)カルニチン:750mg、バリン:5mg、ロイシン:7mg、イソロイシン:5mg