リセットボディ 豆乳おからビスケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(22g×4袋) 注文コード19907134 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥345
販売価格(税別)
319

やさしい甘さでサクッとおいしい。
健康素材の豆乳に、おからをプラスした、1枚5kcalのビスケットです。噛めば噛むほど感じるやさしい甘さで、飽きのこないおいしさがうれしい。持ち運びやすい個包装だから、いつでも気軽にダイエットケアできます。

内容豆乳おからビスケット 栄養成分(1袋22gあたり)熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:2.0g、糖質:12g、食物繊維:3.6〜6.7g、ナトリウム:74mg、ショ糖:0mg、コラーゲン:100mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
お腹がすいた時
その他業種

物足りないと感じた時に、頂きます。
おいしくて噛み応えがあるので結構満足しています。

2019-12-11
用途:
おやつの時間
その他業種

ダイエット中でも、おやつの時間がこれで、できるので嬉しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする