リセットボディ 発芽玄米入りダイエットケア雑炊

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(5個) 注文コード19907177 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,025
販売価格(税別)
949

和風も、洋風も、雑炊も、リゾットも!飽きずに楽しめるアソートタイプ。
バリエーション豊かな雑炊・リゾットが1食ずつ入っているので、飽きずにダイエットケアができます。発芽玄米・食物繊維入りのヘルシーごはんです。

栄養成分
(1食あたり)【鯛雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:0.75g、糖質:14g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:601mg、食塩相当量:1.5g
【松茸雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0.41g、糖質:15.4g、食物繊維:3.0〜4.0g、ナトリウム:647mg、食塩相当量:1.6g
【うま出汁卵雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:1.1g、糖質:13g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:748mg、食塩相当量:1.9g
【ナスとブロッコリーのトマトリゾット】熱量:80kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:1.6g、糖質:12.5g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:608mg、食塩相当量:1.5g
【ミックスキノコのクリームリゾット】熱量:80kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:2.8g、糖質:10.3g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:674mg、食塩相当量:1.7g
セット内容鯛雑炊、松茸雑炊、うま出汁卵雑炊、ナスとブロッコリーのトマトリゾット、ミックスキノコのクリームリゾット(各1食) 内容発芽玄米入りダイエットケア雑炊

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
忙しいランチタイムに
その他業種

夕食の糖質オフで頂いています。蛋白質のちくわをセットします。
最初に頂いたミックスキノコのクリームリゾットの美味しさに驚きました。
他のも楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする