筋骨グルコサミン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(720粒) 注文コード19907195 品番-
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グルコサミンや筋骨草をはじめ、全13種類の成分(しなやかサポート成分・骨の健康に役立つ成分・元気&若々しさサポート成分)を配合したサプリメント。活動的な毎日をサポートします。

栄養成分(1日8粒2576mgあたり)エネルギー:9.52kcal、脂質:0.049g、ナトリウム:0.87mg、ビタミンE:8mg(100%)、マグネシウム:30mg、ビタミンB1:1mg、葉酸:200μg、たんぱく質:0.78g、炭水化物:1.49g、亜鉛:7mg(100%)、カルシウム:50mg、ビタミンD:5μg、ビタミンB6:1mg、グルコサミン:1600mg、コンドロイチン含有サメ軟骨エキス末:10mg、筋骨草エキス末:100mg、コラーゲン:100mg、ヒアルロン酸:1mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19907195
2024-04-13
用途:
長時間立って仕事をする際のひざ痛予防
適斎塾 様

長時間立って仕事をしていると膝が痛くなったりしますが、これを飲んでおけば痛くなりません。

対象商品:
19907195
2021-01-17
用途:
サプリ
飲食業

前に薬局で購入したのがなくなったのでモノタロウで購入しました!最近階段上がる時膝が痛くなってサプリとして飲むようになりました!有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする