- 新ラクトーンA アサヒフードアンドヘルスケア 19907222

新ラクトーンA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(310錠) 注文コード19907222 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

腸で増えて腸で効く 乳酸菌整腸薬。
乳酸菌と乾燥酵母が腸内の細菌バランスを整え、お腹を正常な状態に治します。
3種類の乳酸菌(ビフィズス菌、フェカリス菌、アシドフィルス菌)が整腸効果を発揮します。
乾燥酵母(ビール醸造に使うビール酵母を乾燥したもの)は、乳酸菌の増殖に必要な栄養成分(ビタミンB群、アミノ酸、核酸、食物繊維等)を含んでおり、乳酸菌の発育促進効果を発揮します。
ビタミンB1・B2を配合しています。

成分ビフィズス菌:40mg、ラクトミン(アシドフィルス菌):40mg、硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩):1.125mg、ラクトミン(フェカリス菌):40mg、乾燥酵母:2025mg、リボフラビン(ビタミンB2):2.25mg 効能整腸(便通を整える)、便秘、腹部膨満感、軟便 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする