青汁と21種の野菜

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40袋) 注文コード19907265 品番-
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

『青汁と21種の野菜』は大分県国東半島の契約農家で栽培した100%国産大麦若葉と21種の野菜を原料とした青汁です。
大麦若葉栽培期間中は農薬や化学肥料を一切使用しない有機栽培を行っております。たくさん摂りたいと思っていても、実はなかなか摂れていない野菜。
『青汁と21種の野菜』は忙しい毎日でも溶かすだけで手軽に飲めます。

栄養成分(1日1袋3.3gあたり)エネルギー:10kcal、たんぱく質:0.66g、脂質:0.09〜0.24g、糖質:0.94g、食物繊維:0.83〜1.7g、ナトリウム:2.2〜5.7mg、ビタミンA:2.4〜43μg、ビタミンB1:0.011mg、ビタミンB2:0.025mg、ビタミンC:0.06〜2.4mg、ビタミンE:0.05〜0.38mg、ビタミンK:61μg、葉酸:4.9〜22μg、カルシウム:9.7mg、マグネシウム:5.8mg、鉄:0.2〜0.65mg、カリウム:47〜132mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする