美つぶ すっぽん&ふかひれコラーゲン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60粒) 注文コード19907308 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

ハリ・潤いが気になる方におすすめのサプリメント。すっぽんは、熊本県産「肥後火の国すっぽん」を使用し、すっぽん、ふかひれ、ツバメの巣、美体質乳酸菌 の4種の素材を粒にぎゅっと閉じ込めました。1日2粒目安のソフトカプセルタイプで、毎日きちんと続けやすい設計です。

成分(1日2粒660mgあたり)すっぽん末:100mg、ふかひれコラーゲン:10mg、乳酸菌末:50mg、ツバメの巣エキス:1mg 栄養成分(1日2粒660mgあたり)エネルギー:3.42kcal、脂質:0.23g、ナトリウム:0.2〜4mg、たんぱく質:0.29g、炭水化物:0.047g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする