カロリー気にならないサプリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(75g) 注文コード 19907825 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

「食べたい」をガマンしない、ストレスフリーで食事はしっかりの健康的なダイエットをサポートするサプリメントです。
脂っこい食事やカロリーが気になるお食事の前にお召し上がりください。
カロリー(糖質・脂質)対策。糖質の吸収を抑える桑葉粉末・桑茎粉末、脂質の吸収を抑えるキトサンに加え、クロムを配合!
小粒タイプで飲み易く、アルミ袋なので、かさばらず持ち運びに便利です。

原材料桑葉粉末、桑茎粉末、ガルシニア・カンボジアエキス、クロム酵母、キトサン(カニ由来)、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、微粒二酸化ケイ素 アレルギーかに 栄養成分(1日5粒あたり)エネルギー:3.5kcal、たんぱく質:0.12g、脂質:0.04g、炭水化物:0.66g、ナトリウム:1.7mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、クロム:30μg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19907816
2023-06-28
用途:
夕食後
ウメヤス建築 様

臭いもなく 粒も小さ目なので飲みやすいです。
またリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする