曜日別特売
- ファインスーパーフード チアシード ファイン[食品・飲料] 19907895

ファインスーパーフード チアシード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(300g)注文コード19907895品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,618
販売価格(税別)
1,498

南米で栽培されている植物の種子「チアシード」は、植物性であるにもかかわらず豊富な「オメガ3脂肪酸」を含むという栄養学的に稀な特徴があります。また、水につけると約10倍に膨らむ、食べると独特のプチプチ感があるなどユニークな特性があり美容やダイエットにお使いいただけます。有機栽培のチアシードを使用しています。

成分(100gあたり)エネルギー:514kcal、たんぱく質:17.0g、脂質:31.6g、炭水化物:40.3g、ナトリウム:6mg原材料有機チアシード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする