6X45 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19907977 6X45 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19907977 6X45 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19907977

ブラック(+)サラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 19907977 品番 6X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,696
販売価格(税別)
14,269

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)45 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 表面処理ブラック 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする