成分(6粒あたり)キトサン500mg、ギムネマシルベスタエキス末300mg、キダチアロエエキス末225mg、ムコ多糖蛋白複合体(コンドロイチン硫酸含有)175mg、サイリウムハスク150mg、トウガラシ50mg形態丸粒原材料ギムネマシルベスタエキス、キダチアロエエキス、ムコ多糖蛋白複合体(豚由来)、サイリウムハスク、トウガラシ、キトサン(カニ由来)、卵殻カルシウム、結晶セルロース、ショ糖エステル、微粒酸化ケイ素、V.C、クエン酸鉄Na、香料、パントテン酸カルシウム、セラック、ナイアシンアミド、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12栄養成分(6粒あたり)エネルギー4.9kcal、たんぱく質0.42g、脂質0.05g、糖質0.40g、食物繊維0.57g、ナトリウム5~25mg、カルシウム87mg、鉄2.75mg、ビタミンB10.36mg、ビタミンB20.30mg