8X18 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19908248 8X18 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19908248 8X18 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19908248

ブラック(+)サラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19908248 品番 8X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,836
販売価格(税別)
12,578

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)18 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 表面処理ブラック 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする