- ザ・プラセンタ (ソフトカプセル) メタボリック 19908263

ザ・プラセンタ (ソフトカプセル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(21個) 注文コード19908263 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国産SPF豚のプラセンタエキスを1日分にプラセンタとして10,560mg相当配合しています。
プラセンタのほか、コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチン、ローヤルゼリー、プロテオグリカンの計6つの美容成分を配合しました。
1日3カプセルなので手軽に飲みやすく、続けやすいソフトカプセルです。3カプセルを1袋に入れた飲みきりタイプなので持ち運びにも便利です。

一日あたりの目安量3カプセル 成分(3カプセルあたり)プラセンタエキス末320mg(プラセンタとして10560mg相当)、コラーゲン50mg、ローヤルゼリー末20mg、ヒアルロン酸5mg、エラスチン2mg、プロテオグリカン1mg 形態ソフトカプセル 原材料サフラワー油、ゼラチン、豚プラセンタエキス、豚コラーゲンペプチド、ローヤルゼリー、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物、豚エラスチンペプチド、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸 栄養成分(2粒あたり)エネルギー7.9kcal、たんぱく質0.64g、脂質0.53g、炭水化物0.13g、ナトリウム0.5〜50mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする