私の青汁

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4g×30包) 注文コード 19908428 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

契約農家で栽培した国産の大麦若葉を原料に、のどごし良くすっきりと飲みやすい青汁。
大分県国東半島とその周辺地域の契約農家が農薬・化学肥料未使用で育てた良質な大麦若葉を使用しています。
食物繊維や、β-カロテン、鉄分など、野菜不足の方の栄養補給におすすめです。

原材料大麦若葉エキス、水溶性食物繊維、デキストリン 栄養成分(2袋8gあたり)熱量:18〜31kcal、たんぱく質:0.5〜1.5g、脂質:0.1〜0.3g、糖質:2〜5g、食物繊維:2.4g、ナトリウム:21〜48mg、β-カロテン:190〜1,600μg、ビタミンK:41〜138μg、鉄:0.3〜1.7mg、カルシウム:9〜23mg、カリウム:138〜414mg、マグネシウム:3〜12mg、ポリフェノール:29〜66mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19908446
2021-10-31
用途:
一日2袋のんでます
狩野自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

去年から青汁飲んでいるけど 体の調子は良好!!

対象商品:
19908446
2021-01-28
用途:
朝の目覚め時
チャンスメカ 様 (製造業)

癖のない後味で朝飲むとスッキリします。
袋が開けにくいのが難点です。

対象商品:
19908446
2017-05-14
用途:
青汁に何の作業ですか?ww

ミルクと混ぜて飲むとおいしく飲めます。冷水は、ミネラルウォーターで
まぜてのむと、すこし、野菜の味が残りますががぶがぶ飲めます。通じがいつもよりよくなりました。またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする