- 私の青汁 ヤクルトヘルスフーズ 19908437

私の青汁

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(200g)
内容量1個(200g)注文コード19908437品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

契約農家で栽培した国産の大麦若葉を原料に、のどごし良くすっきりと飲みやすい青汁。
大分県国東半島とその周辺地域の契約農家が農薬・化学肥料未使用で育てた良質な大麦若葉を使用しています。
食物繊維や、β-カロテン、鉄分など、野菜不足の方の栄養補給におすすめです。

原材料大麦若葉エキス、水溶性食物繊維、デキストリン栄養成分(2袋8gあたり)熱量:18~31kcal、たんぱく質:0.5~1.5g、脂質:0.1~0.3g、糖質:2~5g、食物繊維:2.4g、ナトリウム:21~48mg、β-カロテン:190~1,600μg、ビタミンK:41~138μg、鉄:0.3~1.7mg、カルシウム:9~23mg、カリウム:138~414mg、マグネシウム:3~12mg、ポリフェノール:29~66mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19908446
2021-10-31
用途: 一日2袋のんでます
狩野自動車自動車・二輪車・自転車関連業

去年から青汁飲んでいるけど 体の調子は良好!!

対象商品 : 19908446
2021-01-28
用途: 朝の目覚め時
チャンスメカ製造業

癖のない後味で朝飲むとスッキリします。
袋が開けにくいのが難点です。

対象商品 : 19908446
2017-05-14
用途: 青汁に何の作業ですか?ww

ミルクと混ぜて飲むとおいしく飲めます。冷水は、ミネラルウォーターで
まぜてのむと、すこし、野菜の味が残りますががぶがぶ飲めます。通じがいつもよりよくなりました。またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする