小林製薬
小林製薬の サプリメント・プロテイン
小林製薬の サプリメント
EPA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(150粒)
注文コード
19908622
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,186
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サラサラ成分で長く健康に。
栄養成分
(1日5粒あたり)エネルギー:14kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.3g、糖質:0.095g、食物繊維:0g、ナトリウム:0.035〜1.4mg、ビタミンE:1.5〜8.5mg、EPA:285mg、DHA:125mg
原材料
EPA含有精製魚油、ゼラチン、グリセリン、ビタミンE