小林製薬
小林製薬の サプリメント・プロテイン
小林製薬の サプリメント
EPA DHA α-リノレン酸
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(180粒)
注文コード
19908638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オメガ3系脂肪酸をまとめて1つに。
栄養成分
(1日6粒あたり)エネルギー:18kcal、たんぱく質:0.78g、脂質:1.5g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0.058〜2.3mg、ビタミンE:3.6mg、EPA:156mg、DHA:344mg、α-リノレン酸:109mg
原材料
DHA含有精製魚油、ゼラチン、EPA含有精製魚油、ボタンボウフウ粉末、シソ油、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE