小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の コラーゲン
グルコサミンEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(240粒)
注文コード
19908778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
立ったり座ったりが気になる方に。
注目成分ボスウェリア配合。
栄養成分
(1日8粒あたり)エネルギー:8.7kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.13g、糖質:1.2g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:1.1〜44mg、カルシウム:0.46〜4.6mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg
原材料
サメ軟骨抽出物、デキストリン、ヤナギエキス、ボスウェリアエキス、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム