小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の 酵素・補酵素
コエンザイムQ10 α-リポ酸 L-カルニチン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
19908796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
健康的なダイエットに。
食事をエネルギーに変える3成分。
原材料
L-カルニチンL-酒石酸塩、ゼラチン、コエンザイムQ10、チオクト酸(α-リポ酸)、黒胡椒エキス、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム
栄養成分
(1日2粒あたり)エネルギー:2.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.06g、炭水化物:0.36g、ナトリウム:0.018〜0.74mg、カルシウム:0.08〜0.8mg、コエンザイムQ10:30mg、α-リポ酸:30mg、L-カルニチン:120mg