- コラーゲン 小林製薬 19908805

コラーゲン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(210粒) 注文コード19908805 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

より美しく健康でありたい女性に。

栄養成分(1日7粒あたり)エネルギー:6.7kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0.011g、糖質:0.027g、食物繊維:0.044g、ナトリウム:1.1〜43mg、カルシウム:0.22〜2.2mg、コンドロイチン硫酸:86.8mg 原材料コラーゲン(ゼラチン由来)、サメ軟骨抽出物、デキストリン、麦芽糖、微粒酸化ケイ素、シェラック、ステアリン酸カルシウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする