小林製薬
小林製薬の 食品
小林製薬の 健康食品
小林製薬の 天然成分
小林製薬の濃い杜仲茶 煮出し用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3g×30袋)
注文コード
19909128
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,618
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
生活習慣が気になる方に。
脂肪分、カロリー、塩分ゼロの健康茶。
原材料
杜仲葉(中国)、製品の包装加工・検査は日本にて実施
栄養成分
(1.5L茶葉3.0gあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0mg、ゲニポシド酸:50〜102mg、カフェイン:0mg